Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 785 3
Cod. Produttore
KZ 785 3
Cod. EAN
6417019454085

Informazioni di prodotto

OTM2000E4CM230C MOTORIZED C/O SWITCH

Documentazione tecnica

Comando motorizzato a 8 poli progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta e compatta, ideale per l'automazione di impianti elettrici complessi. Grazie alla sua configurazione a 8 poli, garantisce una gestione efficiente dei circuiti, assicurando prestazioni elevate e sicurezza operativa. Adatto per l'integrazione in sistemi elettrici industriali, offre facilità di installazione e manutenzione, rispondendo alle esigenze di controllo motorizzato in ambito professionale. Descrizione del produttore: Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Include a storage clip for the handle and spare fuses.

numero di poli

4

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2000 A

azionamento a motore integrato

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

55 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

Serie

OTM2000 CM

Produttore

ABB

Comando motorizzato 8 poli per automazione impianti elettrici industriali robusto e compatto