› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Comando motore taratura 1250A 230V per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIM7875B230
Cod. Produttore M7875B230
Cod. EAN 8012199956824

Informazioni principali

  • Serie: M5 1600
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Tipo comando: Motore azionamento diretto
  • Applicazione: Taratura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo BTIM7875B230 è un comando motorizzato per taratura, progettato per l’azionamento elettrico di interruttori con tensione di alimentazione a 230 VAC. Dotato di azionamento a motore con alimentazione AC/DC, consente operazioni di apertura, chiusura e reset dell’interruttore sia in modalità automatica che manuale. In modalità automatica, l’apertura e la chiusura avvengono tramite comando elettrico mantenuto per tempi prestabiliti, mentre in modalità manuale è possibile azionare l’interruttore tramite leva dedicata, con indicazione dello stato dei contatti principali. Il comando è dotato di funzioni di sicurezza come il blocco a lucchetto, pulsante di apertura rapida per emergenze e contatti di segnalazione per monitoraggio dello stato dell’interruttore. La struttura robusta e il design funzionale garantiscono un’installazione sicura e affidabile in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando a motore ad azionamento diretto per M5 1600 con In < 1250A - Vn= 230Vac

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195,5 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195,5 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

195,5 ... 253 V

Comando motore taratura 1250A 230V per impianti elettrici