› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Comando motore T7M-X1 380-415V AC per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062117R1
Cod. Produttore 1SDA062117R1
Cod. EAN 8015644646578

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione operativa: 380...415 V AC
  • Tipo comando: Motore T7M-X1
  • Applicazione: Comando a motore
  • Compatibilità: Tmax T7M
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo ammessi
  • Utilizzo: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Motoriduttore per la carica automatica delle molle di chiusura T7M-X1, progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile nei dispositivi di commutazione elettrica. Il comando a motore opera con tensione AC da 380 a 415 V, assicurando una trasmissione di potenza ottimale per la carica delle molle di chiusura. Realizzato con materiali robusti e componenti di alta qualità, questo motoriduttore si integra facilmente negli accessori per interruttori Tmax T, offrendo una soluzione versatile e duratura per l’automazione del processo di chiusura. La struttura compatta e il montaggio semplice lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e sicurezza nella gestione delle operazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEARED MOTOR DEVICE 380...415V AC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 415 V

Serie

Accessories for Tmax T

Comando motore T7M-X1 380-415V AC per automazione industriale