› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Comando motore T7M-X1 220-250V AC/DC per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062116R1
Cod. Produttore 1SDA062116R1
Cod. EAN 8015644646561

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione di alimentazione: 220...250V AC-DC
  • Tipo di comando: Motore T7M-X1
  • Compatibilità: Tmax T7M
  • Materiale terminali: Rame con lega di rame
  • Protezione RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Componenti elettronici: Montati su unità di intervento
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Motoriduttore progettato per la carica automatica delle molle di chiusura del comando motorizzato T7M-X1. Questo dispositivo garantisce un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di chiusura, assicurando la tensione corretta delle molle in modo automatico. Il motore è compatibile con tensioni di tipo AC/DC e si integra facilmente con i sistemi di comando elettrico. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata nel tempo e resistenza all'usura. Ideale per applicazioni che richiedono un azionamento motorizzato preciso e costante nell'ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEARED MOTOR DEVICE 220...250V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax T

Comando motore T7M-X1 220-250V AC/DC per impianti elettrici