› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Comando motore T7M-X1 100-130VA per automazione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062115R1
Cod. Produttore 1SDA062115R1
Cod. EAN 8015644646554

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100...130 V AC-DC
  • Tipo: Comando a motore
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Modello: T7M-X1
  • Compatibilità: Motori Tmax T7M
  • Protezione RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo ammessi
  • Applicazione: Dispositivi motorizzati Tmax

Descrizione del prodotto

Motoriduttore per la carica automatica delle molle di chiusura T7M-X1, progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile dei dispositivi di commutazione. Questo motore elettrico, compatibile con tensioni AC/DC, assicura un azionamento a motore preciso e controllato, ottimizzando la tensione delle molle di chiusura per migliorare la sicurezza e la durata dell'impianto. La struttura robusta e compatta facilita l'integrazione nei sistemi Tmax, offrendo un'opzione versatile per l'automazione e il comando elettrico. Il motore è dotato di leve e meccanismi di fissaggio che ne consentono un montaggio semplice e sicuro, con una coppia di serraggio ottimale indicata per garantire stabilità e performance nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEARED MOTOR DEVICE 100...130V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 130 V

Serie

Accessories for Tmax T

Comando motore T7M-X1 100-130VA per automazione impianti elettrici