› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Comando motore riarmo automatico 230Vac 2 moduli guida DIN

Cod. Rexel BTIF80MR230
Cod. Produttore F80MR230
Cod. EAN 8005543478967

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V ~
  • Dimensioni: 2 moduli (17,7 mm)
  • Motore: DC magneti permanenti
  • Protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Durata meccanica: 20.000 manovre
  • Consumo standby: <1,5>
  • Tempo attivazione: <0,5>

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il modulo di riarmo automatico BTIF80MR230 è un dispositivo di comando remoto motorizzato progettato per l'associazione con interruttori magnetotermici Bticino (MCB) di 1 modulo per polo, RCBO fino a 63 A e RCCB fino a 100 A. Consente di aprire e chiudere il dispositivo associato, di effettuare il riarmo automatico dopo un intervento per sovraccarico, corto circuito o guasto a terra, garantendo così la continuità di esercizio. È possibile anche bloccare il dispositivo in posizione aperta tramite una faccia frontale scorrevole che può essere bloccata con un lucchetto da 4 mm. Il dispositivo funziona con motore DC a magneti permanenti e opera a tensione nominale di 230 V AC o DC con tolleranze standard. È disponibile in configurazione per dispositivi da 2 moduli DIN (34 mm) e può essere montato su guida DIN standard EN/IEC 60715 o DIN 35 in diverse posizioni operative (verticale, orizzontale, laterale o retro). Il modulo dispone di un selettore AUTO/MAN che permette la gestione automatica o manuale del comando remoto, con segnalazione tramite LED a colori per indicare lo stato di funzionamento, attesa di riarmo o guasto. È possibile regolare il numero di tentativi di riarmo e il tempo di temporizzazione tra essi tramite regolazioni frontali. In caso di guasto persistente, il modulo si blocca in posizione di intervento fino al reset manuale o tramite comando ON. Il dispositivo è dotato di due contatti ausiliari integrati per la segnalazione dello stato, uno per il guasto e uno per la posizione del contatto. La protezione dei terminali è garantita con grado IP20, mentre l'involucro ha grado di protezione IP40. La struttura è realizzata in policarbonato rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente e resistente al calore secondo la normativa EN 60898-1. Le caratteristiche tecniche includono un'elevata durata meccanica (20.000 operazioni), frequenza di commutazione fino a 120 operazioni all'ora, e una potenza massima assorbita inferiore a 20 VA. Il modulo è conforme alle direttive europee RoHS e CEM e utilizza materiali plastici privi di alogeni. Questo modulo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo remoto affidabile e un riarmo automatico per garantire la continuità di servizio e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando a motore con riarmo automatico per Vn= 230Vac - 2 moduli (Non utilizzabile per BTDIN con 1,5 moduli per polo)

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore a distanza

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

2

tensione di commutazione nominale

0,2 A

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Interruttore a distanza

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

BTDIN

Comando motore riarmo automatico 230Vac 2 moduli guida DIN