› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Comando motore modulare 230Vac 2 moduli guida DIN

Cod. Rexel BTIF80MCH230
Cod. Produttore F80MCH230
Cod. EAN 8005543517154

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 Vac
  • Moduli: 2 moduli
  • Uso: Comando motore
  • Modulo per polo: 1,5 moduli
  • Serie: BTDIN
  • Tipo: BTDIN comando motore
  • Applicazione: Controllo motore
  • Compatibilità: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Comando motore modulare da 1,5 moduli per il controllo manuale e automatico di dispositivi elettrici. Progettato per il montaggio universale su guida DIN, garantisce un'installazione semplice e rapida. Funziona a 230V e presenta un design compatto con una leva ergonomica per la selezione delle modalità AUTO e MAN. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile e preciso senza contatti di commutazione integrati. La struttura modulare consente un'integrazione efficiente in quadri elettrici standard, ottimizzando lo spazio e la gestione dei comandi motore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando a motore per Vn= 230Vac - 2 moduli - specifico per BTDIN con 1,5 moduli per polo

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore a distanza

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

2

montaggio dell'apparecchio

Universale

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

BTDIN

Comando motore modulare 230Vac 2 moduli guida DIN