›

Comando motore elettrico T7M-X1 48-60V AC-DC automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062114R1
Cod. Produttore 1SDA062114R1
Cod. EAN 8015644646547

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48...60 V AC-DC
  • Tipo: Motore con riduttore
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Comando a motore T7M-X1
  • Protezione: Conforme direttiva RoHS II
  • Applicazione: Motori per interruttori Tmax
  • Tensione di alimentazione: 48...60 VAC/DC
  • Utilizzo: Accessori Tmax T7M

Descrizione del prodotto

Motoriduttore progettato per la carica automatica delle molle di chiusura del dispositivo T7M-X1. Questo comando a motore funziona con tensione AC/DC compresa tra 48 e 60 VAC, assicurando un azionamento affidabile e preciso. È caratterizzato da un meccanismo robusto, con leva di comando posizionata sotto la ruota per un corretto montaggio e funzionamento. Il motore garantisce una coppia di 1,5 Nm, facilitando la tensione automatica delle molle di chiusura per una maggiore sicurezza e automazione del sistema elettrico. Questo motoriduttore è un accessorio essenziale per l’efficienza e la funzionalità dei dispositivi di protezione elettrica della serie Tmax. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEARED MOTOR DEVICE 48...60V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax T

Comando motore elettrico T7M-X1 48-60V AC-DC automazione industriale