› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Comando motore elettrico T7M-X1 24-30V AC-DC per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062113R1
Cod. Produttore 1SDA062113R1
Cod. EAN 8015644646530

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione operativa: 24...30V AC-DC
  • Tipo comando: Motore T7M-X1
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax
  • Materiale: Componenti con lega di rame
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Impiego: Per comando motorizzato
  • Applicazione: Accessori per Tmax T

Descrizione del prodotto

Motoriduttore progettato per la carica automatica delle molle di chiusura del dispositivo T7M-X1. Questo comando a motore è compatibile con tensioni AC/DC da 24 a 30 VAC, garantendo un azionamento affidabile e preciso. La struttura robusta e compatta permette un montaggio semplice e sicuro, con leve e ruote di posizionamento specifiche per facilitare l’installazione. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo automatico della tensione delle molle di chiusura, assicura un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo. Questo motoriduttore rappresenta una soluzione tecnica avanzata per l’automazione nei sistemi elettrici di comando e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEARED MOTOR DEVICE 24...30V AC-DC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax T

Comando motore elettrico T7M-X1 24-30V AC-DC per automazione industriale