›

Comando motore 48V DC S7 controllo preciso applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014215R1
Cod. Produttore 1SDA014215R1
Cod. EAN 8015644142155

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48V CC
  • Tipo: Motore
  • Modalità di lavoro: S7
  • Serie: Spare Parts
  • Comando: Motore 48V CC

Descrizione del prodotto

Comando motore a corrente continua da 48V progettato per garantire prestazioni affidabili e controllo preciso nei sistemi elettrici industriali. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento stabile e sicuro, assicurando efficienza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è compatibile con diverse configurazioni di motori e offre facilità di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: MOTOR 48VDC S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Comando motore 48V DC S7 controllo preciso applicazioni industriali