› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Comando motore 24VAC 1 modulo per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF80MC24
Cod. Produttore F80MC24
Cod. EAN 8005543480717

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24/48Vac
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Comando a motore
  • Non compatibile con: BTDIN 1,5 moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Comando a motore per BTDIN progettato per consentire l’apertura e la chiusura a distanza di dispositivi associati come interruttori magnetotermici, magnetotermici differenziali e differenziali puri, con ingombro di 1 modulo DIN. Il dispositivo è alimentato a 24 VAC e si monta sul lato sinistro del dispositivo da comandare. La sua installazione è universale e non richiede operazioni di manutenzione o l’uso di prodotti aggiuntivi in normali condizioni d’uso. È caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per l’integrazione in quadri elettrici standard. Il comando a motore garantisce un controllo affidabile e sicuro, contribuendo a una gestione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando a motore per Vn= 24/48Vac - 1 modulo (Non utilizzabile per BTDIN con 1,5 moduli per polo)

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore a distanza

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

48 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Interruttore a distanza

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

BTDIN

Comando motore 24VAC 1 modulo per impianti elettrici