› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Comando motore 24V DC controllo preciso automazione industriale compatto robusto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014029R1
Cod. Produttore 1SDA014029R1
Cod. EAN 8015644140298

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC
  • Tipo: Motore
  • Modalità: S6
  • Serie: Spare Parts
  • Alimentazione: Corrente continua
  • Applicazione: Comando motore
  • Uso: Industriale
  • Funzionamento: Intermittente

Descrizione del prodotto

Comando motore a 24V in corrente continua, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile dei motori elettrici. Ideale per applicazioni di automazione industriale, offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. Questo dispositivo è compatto e facile da integrare in impianti elettrici, contribuendo a migliorare l'efficienza e la sicurezza dei sistemi motorizzati. Descrizione del produttore: MOTOR 24VDC S6

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Comando motore 24V DC controllo preciso automazione industriale compatto robusto