›

Comando motore 24V DC controllo preciso applicazioni industriali S7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014214R1
Cod. Produttore 1SDA014214R1
Cod. EAN 8015644142148

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Tipo: Motore
  • Modalità: S7
  • Serie: Spare Parts
  • Comando: Motore 24V CC

Descrizione del prodotto

Comando motore a 24V in corrente continua progettato per garantire un controllo preciso e affidabile dei motori elettrici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono una gestione efficiente e sicura del movimento, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatto per l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offre compatibilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: MOTOR 24VDC S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Comando motore 24V DC controllo preciso applicazioni industriali S7