› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Comando motore 24/30V per sistemi elettrici industriali Emax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038321R1
Cod. Produttore 1SDA038321R1
Cod. EAN 8015644383213

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24/30V DC/AC
  • Motore comandato: Geared motor device
  • Indicazione elettrica: Primavera carica
  • Serie: Accessories for Emax
  • Compatibilità: E1/6-T8
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2004
  • RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Comando a motore 24/30V E1 progettato per l'impiego con interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB. Questo dispositivo si caratterizza per la sua struttura compatta e robusta, che consente un'installazione agevole anche in spazi ridotti, mantenendo elevati standard di affidabilità e sicurezza. Il comando a motore è dotato di meccanismo a molla con caricamento manuale o motorizzato, che permette operazioni di apertura e chiusura rapide e sicure, anche in modalità remota tramite sistema di supervisione. Grazie alla sua integrazione con le unità di protezione elettroniche di ultima generazione PR121, PR122 e PR123, il comando assicura un controllo preciso e personalizzabile del sistema elettrico, con funzioni avanzate di segnalazione e comunicazione. È ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di manovra e protezione in bassa tensione, garantendo efficienza, sicurezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEARED MOTOR DEVICE SUPPLY VOLTAGE 24/30V DC/AC AND SPRINGS CHARGED ELECTRICAL INDICATION E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Comando motore 24/30V per sistemi elettrici industriali Emax