› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Comando motore 230VAC 1 modulo per guida DIN

Cod. Rexel BTIF80MC230
Cod. Produttore F80MC230
Cod. EAN 8005543478950

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 Vac
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Comando a motore
  • Serie: BTDIN
  • Non compatibile con: BTDIN 1,5 moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Comando a motore per BTDIN a 230 V AC, progettato per consentire l’apertura e la chiusura a distanza di dispositivi associati come interruttori magnetotermici, magnetotermici differenziali e differenziali puri, con ingombro di 1 modulo DIN. Il dispositivo è montabile sul lato sinistro dell’apparecchio di protezione e presenta un sistema di comando universale con modalità manuale e automatica. Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato e acciaio, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative ambientali RoHS e ISO 14001, con un design che facilita lo smaltimento e il riciclo, assicurando un impatto ambientale contenuto durante tutto il ciclo di vita. L’installazione richiede utensili standard e non necessita di manutenzione ordinaria in condizioni normali di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando a motore per Vn= 230Vac - 1 modulo (Non utilizzabile per BTDIN con 1,5 moduli per polo)

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore a distanza

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Interruttore a distanza

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

BTDIN

Comando motore 230VAC 1 modulo per guida DIN