› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Comando motore 220-250V CC-CA S7 controllo preciso applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014217R1
Cod. Produttore 1SDA014217R1
Cod. EAN 8015644142179

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220/250V
  • Tipo motore: CC-CA
  • Modalità: S7
  • Serie: Spare Parts
  • Comando: Motore

Descrizione del prodotto

Comando motore progettato per tensioni di alimentazione da 220 a 250 V in corrente continua e alternata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso del motore. Questo componente garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo, risultando adatto per l'uso in impianti industriali e sistemi elettrici complessi. La sua compatibilità con diverse tipologie di alimentazione lo rende versatile per molteplici configurazioni tecniche. Descrizione del produttore: MOTOR 220/250V S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Comando motore 220-250V CC-CA S7 controllo preciso applicazioni industriali