› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Comando motore 100-125V CC-CA controllo cicli S3-S4 applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013875R1
Cod. Produttore 1SDA013875R1
Cod. EAN 8015644138752

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100/125V
  • Tipo motore: CC-CA
  • Modalità lavoro: S3-S4
  • Serie: Spare Parts

Descrizione del prodotto

Comando motore progettato per funzionare con tensioni da 100 a 125 V in corrente continua e alternata. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso del motore, garantendo prestazioni ottimali nei cicli di lavoro S3 e S4. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dei motori in impianti industriali e sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: MOTOR 100/125V S3-S4-S5

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Comando motore 100-125V CC-CA controllo cicli S3-S4 applicazioni industriali