Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5832/3
Cod. Produttore
AM5832/3
Cod. EAN
8012199838342

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vcc
  • Consumo: 9 mA
  • Dimensioni: 3 moduli incassati
  • Funzioni: 3 carichi indipendenti
  • Comandi: 6 pulsanti con LED
  • Configurazione: fisica e software MYHOME_Suite
  • Modalità: ON/OFF, bistabile, monostabile
  • Serie: MY HOME|MATIX
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando modulare da incasso a tre moduli, progettato per la gestione di tre carichi indipendenti. Dotato di sei pulsanti (tre superiori e tre inferiori) con LED di segnalazione dello stato, consente il controllo dell’illuminazione, l’automazione e l’attivazione di scenari programmati. Alimentato tramite BUS SCS con tensione operativa tra 18 e 27 Vcc e consumo di 9 mA, offre due modalità di configurazione: fisica, tramite inserimento di cavallotti, e virtuale, tramite software MYHOME_Suite, che permette una maggiore personalizzazione delle funzioni. Le dimensioni corrispondono a tre moduli incassati standard. La configurazione fisica associa i comandi alle posizioni A1, A2, A3 e PL1, PL2, PL3, corrispondenti ai pulsanti frontali. Le funzioni includono comandi ON/OFF ciclici, regolazioni di intensità luminosa in abbinamento a dimmer, comandi bistabili o monostabili e gestione avanzata di scenari programmabili. Questo dispositivo è ideale per sistemi domotici My Home, garantendo un controllo versatile e integrato delle utenze elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando per pilotare tre attuatori per carichi singoli o per carichi doppi indipendenti tra loro - da completare con 3 copritasti ad 1 modulo per comandi ad una o due funzioni - 3 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

6

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

3

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Comando Matix tre attuatori carichi singoli/doppi impianti civili industriali