› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Comando manuale rotativo distanza leva 125 mm per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014028R1
Cod. Produttore 1SDA014028R1
Cod. EAN 8015644140281

Informazioni principali

  • Descrizione: COM.MAN.ROT.A DIST.MAN.L 125MMS6
  • Descrizione lunga: ROT. HANDLE DIST. ADJ. S6 F
  • Serie: Spare Parts

Descrizione del prodotto

Comando manuale rotativo a distanza con leva di manovra lunga 125 mm, progettato per operazioni di controllo precise e affidabili in impianti elettrici. Questo componente è ideale come ricambio per garantire la funzionalità e la sicurezza degli interruttori, offrendo robustezza e facilità d’uso in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: ROT. HANDLE DIST. ADJ. S6 F

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Comando manuale rotativo distanza leva 125 mm per impianti elettrici industriali