› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Comando manuale rotativo distanza leva 125 mm per controllo sicurezza quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014213R1
Cod. Produttore 1SDA014213R1
Cod. EAN 8015644142131

Informazioni principali

  • Descrizione: COM.MAN.ROT.A DIST.MAN.L 125MMS7
  • Descrizione lunga: ROT. HANDLE DIST. ADJ. S7 F
  • Serie: Spare Parts

Descrizione del prodotto

Comando manuale rotativo a distanza con leva di manovra da 125 mm, progettato per applicazioni elettriche di controllo e sicurezza. Questo componente è ideale per la gestione affidabile e precisa di interruttori o dispositivi di manovra in quadri elettrici, garantendo un funzionamento sicuro e duraturo. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni ottimali anche in ambienti industriali esigenti. Descrizione del produttore: ROT. HANDLE DIST. ADJ. S7 F

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Comando manuale rotativo distanza leva 125 mm per controllo sicurezza quadri elettrici