Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG8010
Cod. Produttore
KG8010
Cod. EAN
8005543646038

Informazioni di prodotto

Comando LUCE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando luce nero dal design moderno e minimalista, caratterizzato da una superficie liscia e raffinata. Ideale per l’installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali, offre un controllo semplice e intuitivo dell’illuminazione. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a qualsiasi ambiente. Progettato per un montaggio a parete, garantisce funzionalità e stile senza compromessi. Descrizione del produttore: Comando LUCE. Comando digitale touch per gestire funzioni luce ON/OFF. Un singolo comando può essere utilizzato per gestire fino a un massimo di due funzioni tra luci singole, gruppo luci o generale luci. 1 modulo. Colore nero.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Comando luce digitale touch nero 1 modulo gestione fino 2 funzioni luce ON/OFF