Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM8010
Cod. Produttore
KM8010
Cod. EAN
8005543646014

Informazioni di prodotto

Comando LUCE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando luce L.NOW dal design elegante color sabbia, ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali. Progettato per garantire un controllo affidabile dell'illuminazione, offre funzionalità avanzate con accoppiamento bus incluso, facilitando l'integrazione in sistemi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. La finitura sabbia conferisce un aspetto moderno e discreto, perfetto per qualsiasi ambiente. Questo comando luce è compatibile con vari sistemi bus, offrendo versatilità e semplicità d'uso senza richiedere sistemi radio o powernet. Descrizione del produttore: Comando LUCE. Comandi digitale touch per gestire funzioni luce ON/OFF. Un singolo comando può essere utilizzato per gestire fino a un massimo di due funzioni tra luci singole, gruppo luci o generale luci. 1 modulo. Colore sabbia.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7044

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Comando luce digitale touch 1 modulo colore sabbia per gestione luci ON/OFF edificio residenziale e uffici