Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01585.AX
Cod. Produttore
01585.AX
Cod. EAN
8007352621480

Informazioni di prodotto

Comando KNX Flat/Tondo 6 pulsanti 3M

Documentazione tecnica

Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo - 3 moduli Descrizione del produttore: Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo - 3 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

3

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando KNX 6 pulsanti LED RGB intensità regolabile tasti intercambiabili Flat/Tondo 3 moduli