Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01580.AX
Cod. Produttore
01580.AX
Cod. EAN
8007352621466

Informazioni di prodotto

Comando KNX Flat/Tondo 4 pulsanti 2M

Documentazione tecnica

Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo - 2 moduli Descrizione del produttore: Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando KNX 4 pulsanti LED RGB regolabile tasti intercambiabili Flat/Tondo 2 moduli