Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21860
Cod. Produttore
21860
Cod. EAN
8007352494350

Informazioni di prodotto

Comando KNX a sei pulsanti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando domotico, 6 pulsanti programmabili in modo indipendente per la gestione di carichi singoli o scenari, standard KNX, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 3 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

3

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando KNX 6 pulsanti programmabili domotica gestione carichi e scenari Eikon Tactil 3 moduli