Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21840
Cod. Produttore
21840
Cod. EAN
8007352494343

Informazioni di prodotto

Comando KNX a quattro pulsanti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando domotico, 4 pulsanti programmabili in modo indipendente per la gestione di carichi singoli o scenari, standard KNX, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando KNX 4 pulsanti programmabili gestione carichi singoli e scenari domotica 2 moduli