Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
colore
Altro
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
sistema bus EIB/KNX
accoppiamento bus incluso
materiale
Plastica
Numero moduli DIN
3
altri sistemi bus
codice RAL (simile)
7024
LED di stato
grado di protezione (IP)
IP40
Tipo superficie
Opaco
numero di punti di azionamento
6
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te