Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01585
Cod. Produttore
01585
Cod. EAN
8007352593589

Informazioni di prodotto

Comando KNX 6 pulsanti 3M

Documentazione tecnica

Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli Descrizione del produttore: Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Altro

Numero moduli DIN

3

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando KNX 6 pulsanti LED RGB regolabile 3 moduli per automazione domotica