Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30581
Cod. Produttore
30581
Cod. EAN
8007352679788

Informazioni di prodotto

Comando KNX 4 pulsanti + attuatore 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7021

LED di stato

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

4

Produttore

Comando KNX 4 pulsanti con attuatore relè 16A 120-240V per automazione domestica