Descrizione del prodotto
Il comando KNX a quattro canali LN4651KNX è un dispositivo multifunzionale progettato per il controllo intelligente di illuminazione, tapparelle e altri carichi elettrici. Dotato di quattro canali completamente configurabili in modo indipendente, permette di gestire funzioni quali commutazione on/off, variazione di intensità luminosa, comando di tapparelle con modalità di salita, discesa e arresto, invio di valori singoli o sequenziali e scenari personalizzati. Ogni canale può essere programmato per rispondere a differenti tipi di pressione (breve o prolungata) con azioni specifiche come accensione, spegnimento, variazione, blocco e sblocco. Il dispositivo integra quattro LED RGB configurabili in colore, luminosità e modalità di lampeggio, che indicano lo stato operativo e le condizioni di allarme. Alimentato a 29 V DC, presenta un design compatto con grado di protezione IP40 e resistenza IK02, garantendo affidabilità e sicurezza nell’installazione. Il comando è conforme alle norme CEI 60669-2-1 e dispone di ampie possibilità di personalizzazione tramite software ETS, consentendo un controllo preciso e versatile degli impianti elettrici domotici.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dispositivo di comando KNX 4 canali serie Livinglight per la gestione dell’illuminazione (di tipo ON/OFF, dimmer), gestione scenario, forzatura del carico, gestione delle tapparelle (su, giù, stop), tende da sole e dispositivi vari. Dotati di LED RGB programmabili (12 colori disponibili) per visualizzare lo stato del carico e il feedback sullo stato del sistema (normale, forzato, disattivazione, spia di segnalazione giorno/notte, ecc.) e allarmi. Da completare con copritasti della serie Livinglight.