Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21174
Cod. Produttore
21174
Cod. EAN
8007352494268

Informazioni di prodotto

Comando elettronico tapparelle-lamelle

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Comando elettronico per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 230 V~, attivabile da locale o da più punti con comandi elettronici remoti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

colore

Grigio

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Comando elettronico tapparelle con orientamento lamelle uscite relè 230V per controllo locale e remoto