Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21122
Cod. Produttore
21122
Cod. EAN
8007352494244

Informazioni di prodotto

Comando elettronico remoto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Comando elettronico remoto, 2 pulsanti per la gestione remota di un singolo comando elettronico o per il controllo centralizzato di più comandi, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

colore

Grigio

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Comando elettronico remoto 2 pulsanti controllo singolo o centralizzato Eikon Tactil