Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21119
Cod. Produttore
21119
Cod. EAN
8007352494282

Informazioni di prodotto

Comando elettronico a relè

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Comando elettronico con uscita a relè NO 6 A 230 V~, attivabile da locale o da più punti con comandi remoti o con pulsanti NO, funzionamento monostabile o bistabile programmabile, individuazione al buio, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

colore

Grigio

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Comando elettronico relè NO 6A 230V monostabile bistabile programmazione locale remoto uso civile