Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21126
Cod. Produttore
21126
Cod. EAN
8007352608290

Informazioni di prodotto

Comando elettronico 8in 7out 3M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Comando elettronico 6 pulsanti indipendenti, 8 ingressi non polarizzati, 7 uscite a stato solido per contatti non polarizzati, retroilluminazione RGB LED configurabile, alimentazione 9-32Vdc, da completare con etichette e placca Eikon Tactil - 3 moduli

colore

Grigio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

3

Produttore

COMANDO ELETTRONICO 8IN 7OUT 3M