Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32024.G
Cod. Produttore
32024.G
Cod. EAN
8007352719576

Informazioni di prodotto

Comando doppio XT By-me advanced 1M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 4 pulsanti indipendenti, funzione proximity, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, nero - 1 modulo frontale

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando doppio XT By-me advanced 1 modulo nero con 4 pulsanti indipendenti per domotica