Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22482.88
Cod. Produttore
22482.88
Cod. EAN
8007352776548

Informazioni di prodotto

Comando domotico Vintage 2Leve2M orosat.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando per domotica 2 leve Vintage, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, oro satinato - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Oro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Metallo

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

1035

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

29,1 mm

Produttore

Comando domotico Vintage 2 leve 2 moduli LED RGB oro satinato per automazione casa

€ 151,69 x 1 pz.