Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01487
Cod. Produttore
01487
Cod. EAN
8007352593503

Informazioni di prodotto

Comando domotico 6pul.+tappar.lamelle 3M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando domotico 6 pulsanti con attuatore tapparella e orientamento lamelle LED RGB regolabile