Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01480
Cod. Produttore
01480
Cod. EAN
8007352593404

Informazioni di prodotto

Comando domotico 4 pulsanti 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando domotico 4 pulsanti LED RGB intensità regolabile 2 moduli per controllo casa intelligente

€ 68,23 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info