Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21540.1
Cod. Produttore
21540.1
Cod. EAN
8007352607804

Informazioni di prodotto

Comando domotico a sei pulsanti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando domotico, 6 pulsanti indipendenti o 3 basculanti, 6 LED RGB indipendenti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 3 moduli

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

44,3 mm

Produttore

Comando domotico 6 pulsanti indipendenti LED RGB 3 moduli Eikon Tactil