Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01489
Cod. Produttore
01489
Cod. EAN
8007352614055

Informazioni di prodotto

Comando domotico 4puls.+reg. 0/1-10V 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando per domotica By-me Plus a quattro pulsanti, 1 uscita 0/1-10 V SELV, 1 uscita a relè contatto NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz per ballast e LED driver, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità. L’uscita analogica 0/1-10 V abbinata ai termostati e alle sonde di temperatura By-me consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%). Da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli Eikon, Arkè o Plana – 2 moduli

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando domotico 4 pulsanti con regolazione 0/1-10V per controllo luci e termostati ambiente By-me Plus