Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4653
Cod. Produttore
H4653
Cod. EAN
8005543502808

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Consumo massimo: 7,5 mA
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Configurazione: fisica o software
  • LED attivi: blu/violetto (Axolute)
  • Norme: EN 60669-2-1, EN 50090
  • Serie: Axolute
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando incassato DND e MUR BUS-SCS, progettato per l’installazione all’interno delle camere d’albergo al fine di attivare i messaggi “Do Not Disturb” (Non disturbare) o “Make Up Room” (Pulizia camera) sull’indicatore esterno alla porta. Il dispositivo è alimentato tramite BUS SCS con tensione da 18 a 27 Vdc e assorbe al massimo 7,5 mA. La configurazione può essere eseguita in due modalità: fisica, tramite inserimento di configuratori negli appositi alloggiamenti, oppure tramite software MyHOME_Suite, che offre maggiori funzionalità e permette la connessione Ethernet tramite modulo scenario IP MH201. Il comando occupa 2 moduli da incasso e dispone di regolazione della luminosità dei LED indicativi dello stato. È conforme alle normative EN 60669-2-1, EN 50090-2-2, EN 50090-2-3 ed EN 50428. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie Axolute - comando NON DISTURBARE - RIORDINARE CAMERA da completare con copritasti - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

1

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

1

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Comando DND-MUR BUS Axolute 2 moduli montaggio a muro sistema SCS-BUS