Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32044.G
Cod. Produttore
32044.G
Cod. EAN
8007352719637

Informazioni di prodotto

Comando clima XT By-me 1M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 4 pulsanti indipendenti con simboli CLIMA retroilluminabili e individuazione al buio con regolazione di intensità, nero - 1 modulo frontale

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando clima XT By-me 1 modulo nero 4 pulsanti retroilluminati domotica By-me Plus