Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32044.B
Cod. Produttore
32044.B
Cod. EAN
8007352719590

Informazioni di prodotto

Comando clima XT By-me 1M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 4 pulsanti indipendenti con simboli CLIMA retroilluminabili e individuazione al buio con regolazione di intensità, bianco - 1 modulo frontale

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Comando clima domotica By-me Plus 4 pulsanti retroilluminati bianco 1 modulo