Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5832/2
Cod. Produttore
AM5832/2
Cod. EAN
8012199838311

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 27 Vcc
  • Funzioni: 4 (Luce, Automazione, Scenari)
  • Consumo max LED: 6-8,5 mA
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Configurazione: fisica o virtuale
  • Modalità: ON/OFF, bistabile, monostabile
  • Gestione: 2 carichi indipendenti
  • Serie: MY HOME|MATIX
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando a due moduli incassabili dotato di quattro pulsanti e LED bicolori regolabili. Progettato per pilotare un attuatore per carichi singoli o doppi, oppure due attuatori indipendenti per carichi singoli o doppi. Alimentato tramite BUS SCS a 27 Vcc, con consumo massimo di 8,5 mA. Può essere configurato sia fisicamente tramite cavallotti, sia virtualmente tramite il software MYHOME_Suite, offrendo ampie possibilità di personalizzazione. Adatto per installazioni domotiche My Home e sistemi Lighting Management, supporta funzioni di comando luci, automazione e attivazione di scenari programmati. Dimensioni compatte, occupa 2 moduli incassabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando per gestire un singolo attuatore per carichi singoli o per carichi doppi oppure due attuatori per carichi singoli o doppi indipendenti tra loro - da completare con 1 copritasto a 2 moduli per comandi ad una o due funzioni oppure 2 copritasti ad 1 modulo a una o due funzioni - 2 moduli Màtix

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Comando carichi singoli/doppi Matix per domotica