Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM8011
Cod. Produttore
KM8011
Cod. EAN
8005543645956

Informazioni di prodotto

Comando FULL capacitivo
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando a parete L.NOW dal design moderno e minimale, caratterizzato da una finitura color sabbia che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Ideale per il controllo di impianti elettrici, offre un’interfaccia touch intuitiva con indicatori luminosi per una facile gestione. Progettato per un montaggio semplice e sicuro, questo dispositivo combina funzionalità avanzate con un’estetica raffinata, garantendo affidabilità e comfort nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Comando FULL - comando capacitivo per gestire da una a tre funzioni tra le seguenti: on/off luci, dimmer luci, su/giu tapparella con e senza preset, controllo carichi e scenari. Può essere utilizzato anche come comando di gruppo e generale. È dotato di un sensore di prossimità che permette di mostrare icone identificative delle funzioni quando ci si avvicina al comando - 1 modulo - colore sabbia.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

3

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7044

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

3

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Comando capacitivo L.NOW Full 1 modulo sabbia per luci tapparelle controllo scenari