Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG8011
Cod. Produttore
KG8011
Cod. EAN
8005543645970

Informazioni di prodotto

Comando FULL capacitivo
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando L.NOW di colore nero, caratterizzato da un design moderno e minimalista ideale per l'integrazione in impianti elettrici. Questo dispositivo è progettato per garantire un controllo efficiente e affidabile, con montaggio semplice e compatibile con sistemi bus standard. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia integrata assicura funzionalità avanzate mantenendo un'interfaccia utente intuitiva e funzionale. Descrizione del produttore: Comando FULL- comando capacitivo per gestire da una a tre funzioni tra le seguenti: on/off luci, dimmer luci, su/giu tapparella con e senza preset, controllo carichi e scenari. Può essere utilizzato anche come comando di gruppo e generale. È dotato di un sensore di prossimità che permette di mostrare icone identificative delle funzioni quando ci si avvicina al comando - 1 modulo - colore nero.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

3

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

3

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Comando capacitivo FULL nero 1 modulo per luci, tapparelle, controllo carichi e scenari con sensore prossimità