Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW8011
Cod. Produttore
KW8011
Cod. EAN
8005543645932

Informazioni di prodotto

Comando FULL capacitivo
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando a parete L.NOW di colore bianco, caratterizzato da un design moderno e minimale. Dotato di finitura liscia e pulsanti touch con indicatori luminosi integrati per un controllo intuitivo dell’illuminazione e degli impianti elettrici. Progettato per un montaggio semplice e integrato, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente grazie alla sua estetica pulita e funzionale. Ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e discreto per la gestione dell’illuminazione domestica o professionale. Descrizione del produttore: Comando FULL- comando capacitivo per gestire da una a tre funzioni tra le seguenti: on/off luci, dimmer luci, su/giu tapparella con e senza preset, controllo carichi e scenari. Può essere utilizzato anche come comando di gruppo e generale. È dotato di un sensore di prossimità che permette di mostrare icone identificative delle funzioni quando ci si avvicina al comando - 1 modulo - colore bianco.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

3

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

3

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Comando capacitivo FULL 1 modulo bianco per luci, tapparelle, carichi e scenari, sensore prossimità integrato