Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30504
Cod. Produttore
30504
Cod. EAN
8007352694156

Informazioni di prodotto

Comando Bluetooth Low Energy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati 31506 o 31506.2 - 2 moduli

tipo di montaggio

A parete

numero di uscite

4

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Comando Bluetooth Low Energy 4 pulsanti trasmettitore 2.4 GHz energy harvesting per controllo remoto