Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4657M4
Cod. Produttore
HD4657M4
Cod. EAN
8005543412879

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 27 Vdc
  • Consumo massimo: 25 mA
  • Tasti capacitivi: 8 a sfioramento
  • Modalità operative: autoapprendimento, scenari, basculante, CEN
  • Regolazione intensità LED: 3 livelli fisici, 10 virtuali
  • Temperatura funzionamento: 0–40 °C
  • Funzioni: luci, automazione, videocitofonia, diffusione sonora
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando touch BTICINO modello HD4657M4 è un dispositivo innovativo che sostituisce i tradizionali pulsanti con sensori capacitivi, permettendo di attivare funzioni tipiche di un comando SCS semplicemente sfiorando la superficie con un dito. Disponibile nella versione a 4 moduli da incasso con 8 tasti, ogni zona tasto è contrassegnata da un led azzurro centrale la cui intensità luminosa aumenta al contatto e rimane accesa fino all’allontanamento del dito, garantendo una conferma visiva immediata. È possibile regolare la luminosità dei led su più livelli, anche tramite software MYHOME_Suite, che consente una personalizzazione avanzata delle funzioni associate a ciascun tasto. Il dispositivo supporta quattro modalità operative: autoapprendimento, scenari, basculante e CEN, offrendo versatilità per il controllo di luci, automazioni, scenari programmati, videocitofonia e diffusione sonora. La configurazione può essere fisica, tramite inserimento di configuratori, o virtuale, mediante software dedicato, con possibilità di indirizzamento puntuale per ambiente, punto luce, gruppo o generale. Per la pulizia è prevista una funzione di disattivazione temporanea delle zone sensibili premendo due tasti in diagonale, evitando comandi accidentali durante la manutenzione. Il design elegante e la tecnologia touch rendono il comando ideale per impianti elettrici moderni che richiedono funzionalità avanzate e un’estetica raffinata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando Axolute per gestire carichi singoli o di gruppo (es. luci e tapparelle), diffusione sonora, scenari, funzioni citofoniche base (es. apertura cancelletto). E\' dotato di 8 tasti capacitivi, che si azionano a sfioramento, identificabili tramite LED con luce di intensità regolabile.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

8

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

8

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Comando Axolute vetro bianco 4 moduli controllo luci e automatismi residenziale