Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4657M3
Cod. Produttore
HS4657M3
Cod. EAN
8012199942339

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Consumo max: 20 mA
  • Modalità: Autoapprendimento, scenari
  • Tasti capacitivi: 6 tasti con LED regolabile
  • Temperatura operativa: 0-40 °C
  • Funzioni: Automazione, videocitofonia, audio
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Montaggio: 3 moduli incasso

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando touch BTicino modello HS4657M3 è un dispositivo a incasso con 6 sensori capacitivi che sostituiscono i pulsanti tradizionali, offrendo un controllo moderno e intuitivo degli impianti elettrici. Ogni zona corrispondente a un tasto è contrassegnata da un LED di colore azzurro che aumenta di intensità al contatto del dito, confermando così l’invio del comando. Il dispositivo è alimentato tramite BUS SCS a 27 Vdc e consuma un massimo di 20 mA. Il comando supporta diverse modalità operative, tra cui l’autoapprendimento, il controllo scenari, il funzionamento come interruttore a bilanciere per luci o tapparelle, e l’integrazione con programmatori di scenari. La configurazione può essere effettuata sia fisicamente tramite configuratori inseriti nel dispositivo, sia in modo virtuale tramite software MYHOME_Suite, che consente di associare ogni tasto a funzioni specifiche e di gestire scenari complessi. Per la pulizia, è possibile disattivare temporaneamente le zone sensibili premendo contemporaneamente due zone estreme in diagonale, evitando così l’invio accidentale di comandi. Il dispositivo presenta inoltre la possibilità di regolare la luminosità dei LED su più livelli, per adattarsi alle diverse esigenze ambientali e migliorare il feedback visivo. Questo comando touch si integra perfettamente in impianti elettrici moderni, garantendo funzionalità avanzate, design elegante e un’interazione semplice e immediata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando Axolute per gestire carichi singoli o di gruppo (es. luci e tapparelle), diffusione sonora, scenari, funzioni citofoniche base (es. apertura cancelletto). E\' dotato di 6 tasti capacitivi, che si azionano a sfioramento, identificabili tramite LED con luce di intensità regolabile.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

6

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9004

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

6

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Comando Axolute Nighter 3 moduli touch luci e scenari parete